フジックス[縫製用品]
ソワエ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色番
506
506
506
501
502
503
504
505
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17775117
品番
24220/グラデーションカラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上品な光沢とやさしい肌触りを持つシルクの刺繍糸。
使いやすい25番手の3本取りです。京都の絹糸染めの職人の手によって染色しているため、繊細なやわらかい色合いが生まれました。
用途
ハンドステッチ
長さ(m)
15
色番
506
仕様
グラデーション
材質
シルク
方向
右ねじり
伸度(%)
10
針規格
フランス刺繍針(5)
構成
25/3
番手
20
繊度(dtex)
920
伸長力(N)[gf]
31.3(3,190)
関連資料:
糸見本帳