曜日別特売
ZMF445-S12030 FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機) 17775147

FINミル(サーメットエンドミル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)80
内容量1本注文コード17775147品番ZMF445-S12030
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

サーメットエンドミル・ソリッド

用途
スチール系・高速仕上げ
材質サーメット刃数6全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする