曜日別特売
ZCT918-NC-S1690200 センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機) 17775829

センターリングツール 超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)16注文コード17775829品番ZCT918-NC-S1690200
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

NC用センタードリル 90°

用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)全長(mm)200シャンク径(Φmm)20先端角(°)90刃径(Φmm)16首下長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする