曜日別特売
ZCT918-NC-SL1090220 センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機) 17775890

センターリングツール 超硬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード17775890品番ZCT918-NC-SL1090220
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NC用センタードリル 90°

用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)全長(mm)220シャンク径(Φmm)16先端角(°)90刃径(Φmm)10首下長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする