RYOCO(菱高精機)
センターリングツール 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
17776057
品番
ZCT918-NC-MT2590300
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
NC用センタードリル 90°
用途
センターリング・面取り・バリ取り
材質
超硬(ロー付け)
全長(mm)
300
No.
MT3
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
25
首下長(mm)
201