RYOCO(菱高精機)
センターリングツール 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
13
注文コード
17776091
品番
ZCT918-NC-S13118180
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
NC用センタードリル 118°
用途
センターリング・面取り・バリ取り
材質
超硬(ロー付け)
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
13
首下長(mm)
60