1188C セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 17776158

1188C セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 17776158
1188C セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 17776158

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード17776158品番1188C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダードタイプでリーズナブルなラテックスグローブです。
パウダーフリーですので、アレルギーをお持ちの方やかぶれやすい方にも安心してお使いいただけます。
ポリマーコーティングでラテックスゴムが直接お肌に触れません。
優れたフィット感とラテックスグローブならではの指先の感覚がお使いやすいグローブです。

全長(cm)23材質天然ゴムサイズMタイプ粉無中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776158
2019-02-04
用途: 検品やコーキング使用時

ゴム系の軍手を使うと肌荒れする自分も問題なく使用できます。
内部はさらっとしており、一度はずしても再び装着もしやすいです。
匂いもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする