RYOCO(菱高精機)
センターリングツール ハイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
注文コード
17776407
品番
ZCT918-NC-S1990200H
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
NC用センタードリル 90°
用途
センターリング・面取り・バリ取り
材質
SKH57
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
19
首下長(mm)
80