曜日別特売
2114-KIDS セーフマスク キッズ メディコムジャパン 17776544

2114-KIDS セーフマスク キッズ メディコムジャパン 17776544
2114-KIDS セーフマスク キッズ メディコムジャパン 17776544

セーフマスク キッズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード17776544品番2114-KIDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ちょっと小さめ大切なお子様を守るマスクです。
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応しています。
ノーズピースはPVCコート鉄線を使用。お子様のお顔にもしっかりフィットします。

用途掃除・花粉レベルの吸入防止形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズ子供用寸法(縦×横)(mm)89×145ひもタイプ耳かけ式入数(枚)50種別簡易マスク材質ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 PVCコート鉄線対象花粉等ろ過精度PFE≧98.0% BFE≧98.0%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776553
2019-08-01
用途: 仕事中
医療・福祉・介護関連業

子供用になっておりますが、大人用では大きい人には最適かと思います。
ブルーの色が濃い目で、個人的には好きな色です。

対象商品 : 17776544
2017-04-17
用途: 子供の給食当番時に
設備電算親睦会

使い捨てなので洗濯の手間いらず、薄いので忘れても良いようにランドセルに入れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする