曜日別特売
ZCT918-NC-S25118200H センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機) 17776696

センターリングツール ハイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)25注文コード17776696品番ZCT918-NC-S25118200H
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

NC用センタードリル 118°

用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57全長(mm)200シャンク径(Φmm)25先端角(°)118刃径(Φmm)25首下長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする