曜日別特売
1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777734

 

1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777734
1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777734
1235-#60 ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17777734

ニットソーイング用ミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番77
77
401
402
403
248
269
252
236
173
326
244
295
35
9
332
21
144
23
162
26
29
90
337
261
309
315
347
350
169
302
141
765
56
61
52
147
209
70
145
321
283
290
235
84
223
115
701
99
165
342
228
308
721
108
109
770
768
706
744
703
766
138
内容量1箱(3巻)注文コード17777734品番1235-#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

布端を始末しながら縫い合わせる簡単ニットソーイングに最適です。

長さ(m)1000色番77材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)16針規格ミシン針(11)構成60s 1×3番手60繊度(dtex)305伸長力(N)[gf]10.8(1100)
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする