曜日別特売
A/SOFT SHT 600 足付けソフトシート 3M(スリーエム) 17778136

足付けソフトシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度P600
内容量1箱(50枚)注文コード17778136品番A/SOFT SHT 600
参考基準価格(税別)¥7,523販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
足付けに最適な「こしのある柔らかさ」
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。

粒度P600種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする