曜日別特売
A/SOFT SHT 1000 足付けソフトシート 3M(スリーエム) 17778154

足付けソフトシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度P1000
内容量1箱(50枚)注文コード17778154品番A/SOFT SHT 1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,523

機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」
砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。
足付けに最適な「こしのある柔らかさ」
125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。

粒度P1000種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17778154A/SOFT SHT 100062686348A/SOFT SHT 1000RA/SOFT SHT 1000 足付けソフトシート 3M(スリーエム) 62686348足付けソフトシート3M(スリーエム)1箱(50枚)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする