曜日別特売
A/SOFT DISC A 400 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム) 17778172

足付けソフトディスクΦ125 穴あり

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度P400
内容量1箱(50枚)注文コード17778172品番A/SOFT DISC A 400
参考基準価格(税別)¥5,473販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。
クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ

粒度P400種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17778197
2018-05-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

今回この商品だけ届いたのが遅かったため塗装作業に使えませんでした。商品はよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする