曜日別特売
MSO20040-2K 付刃メタルソー アサヒ工具 17779426

MSO20040-2K 付刃メタルソー アサヒ工具 17779426
MSO20040-2K 付刃メタルソー アサヒ工具 17779426

付刃メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本穴径31.75刃数24刃注文コード17779426品番MSO20040-2K
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。

用途用途材質G2刃数24刃刃形直刃厚さ4外径200穴径31.75
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする