曜日別特売
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450

FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450
FJ-S221 フラックスベントジャケット FLAGSHIP(フラッグシップ) 17783450

フラックスベントジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード17783450品番FJ-S221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

ベーシックなスタイルに風を効率的に取りこむ2種類のメッシュ生地を組み合わせ、真夏のライディングを快適にするために改良を加えたシングルライダース。肩、肘、背中にはエアースループロテクターを標準装備し、コストパフォーマンスに優れたモデル。軽量でシンプルなデザインはどんなライディングスタイルにも合わせやすい。

用途素材ベーシックなスタイルに風を効率的に取りこむ2種類のメッシュ生地を組み合わせ、真夏のライディングを快適にするために改良を加えたシングルライダース。肩、肘、背中にはエアースループロテクターを標準装備し、コストパフォーマンスに優れたモデル。軽量でシンプルなデザインはどんなライディングスタイルにも合わせやすい。ブラックサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする