#60MLTS テレスコパック OGK 17784798

テレスコパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本タイプスピニング注文コード17784798品番#60MLTS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

淡水・海水兼用の万能モバイルルアーロッド
仕舞寸法47cmのコンパクトカーボンロッド。
モバイル性に優れたテレスコピック(振出)ロッド。
オールラウンドに扱えるミディアムライトアクション。
スピニングモデル・キャスティングモデルの2ラインナップ。
海水淡水を問わずライトゲームで使用できる万能モバイルルアーロッド。

タイプスピニング全長(cm)181元径(mm)12.3継数(本)5仕舞(cm)47先径(mm)1.5カーボン(%)97標準自重(g)107適合ルアー質量(g)45361適合ライン(lb)45394

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする