曜日別特売
#145 セミハードロッドケースストレート OGK(大阪漁具) 17786925

セミハードロッドケースストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
145
注文コード
17786925
品番
#145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

セミハードタイプのロッドケース
65・100・130・145cmの4サイズから選べるストレートタイプのロッドケース。
肩掛けベルト、把手、磯渡し把手を装備。(65cmは除く)
内部にロッドを固定する為の結束バンドを装着、セミハードタイプで大事なロッドを守ります。

全長(cm)
145
材質
生地:ポリエステル インナー:PE
注意
※カラーアソート(ブラック・レッド・グレイ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする