曜日別特売
#Sサイズ 万能干網 横長カベピタ OGK 17787248

#Sサイズ 万能干網 横長カベピタ OGK 17787248
#Sサイズ 万能干網 横長カベピタ OGK 17787248
#Sサイズ 万能干網 横長カベピタ OGK 17787248

万能干網 横長カベピタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17787248品番#Sサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長方形タイプで壁際にピタッ!とフィットする干網
魚や野菜の干し物作りに最適、野菜/食器等の保管、キャンプ等にもとっても便利。
ベランダの手すりや物干し竿に吊り下げ可能な大型S環フック付。
コンパクト長方形タイプで壁際にピタッ!とゆれずにフィット。
マイクロメッシュで風通し抜群で害虫はシャットアウト、U字開閉式、ダブルファスナーで開閉位置を自在に調整可能。
Sサイズは40cmバッカンに収納可能、釣行先で干し物ができるコンパクト設計。

素材PE/スチール折りたたみ寸法(cm)38×24×3使用時寸法(cm)38×24×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする