曜日別特売
#30cm ワンタッチ渓流ダモ OGK 17787336

ワンタッチ渓流ダモ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17787336品番#30cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量コンパクトでかさばらない渓流ダモ
コンパクトにケース収納可能な渓流用のタモ。
ケース裏面にはベルト通しが付いているのでタックルベルトにも装備可能。
ケースから取り出すだけでオープンします。
収納時は枠をねじって折り畳むだけ。

ブラック質量(g)148/228(本体のみ/ケース含)サイズ(cm)枠:30寸法(cm)ケース:W14.5×D6×H11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする