曜日別特売
KS-274PK デジタルはかりトルテ ドリテック 17787997

 

KS-274PK デジタルはかりトルテ ドリテック 17787997
KS-274PK デジタルはかりトルテ ドリテック 17787997

デジタルはかりトルテ

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード17787997品番KS-274PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

見やすい大画面表示。大きなボタンで操作しやすく、「0表示」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単です。
電源の切り忘れ防止(オートパワーオフ機能)付。

用途
食材等の計量に。
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)2000最小表示(g)1計量皿形状角皿ピンク質量(g)約200材質本体/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)電源単4形乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×25×176画面表示寸法(mm)60×30オートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~2000gひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788006
2021-06-15
用途: 種籾の計量時
農・林・水産業

測る物が大きくて計量の数字が見えませんでした。もっと大きいの買います。

対象商品 : 17787988
2018-06-16
用途: 製品の測量

必要最低限の機能がついており、文字も大きくわかりやすいです。

対象商品 : 17788033
2018-05-07
用途: 細かい部品のグラムをはかる
建設業・工事業

サイズもそれほど大きくないので、場所を取らないし使い勝手がよいと思う。

対象商品 : 17788033
2018-03-05
用途: パン作りの材料を量ってます
医療・福祉・介護関連業

数字が大きく見やすく、容器が乗ってても途中でゼロに出来るので材料を追加するたびに量れて便利です。

対象商品 : 17788024
2018-02-09
用途: 郵便物の重さ計り
サービス業

とにかく簡単!これまでの台ばかりと違いデジタルなので微妙な境目の重さも一発で秤量!!

対象商品 : 17788033
2017-11-18
用途: 商品の計測時に使用
その他業種

液晶画面が大きいメリットを感じて購入しました。ただ作業現場が暗い為にLEDの簡易な「照明機能」があると有難いと思いました。以上です。

対象商品 : 17788024
2017-11-28
用途: お菓子作りに

とても軽く、使いやすいです。壁にも変えられ収納しやすいです。

対象商品 : 17788024
2017-09-17
用途: たこ焼き、お好み焼き、ケーキ、クッキー作り
金融・保険業

表示板が大きくて、数字が分かりやすい。満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする