曜日別特売
#50cm アルミ三脚 OGK 17788246

#50cm アルミ三脚 OGK 17788246
#50cm アルミ三脚 OGK 17788246
#50cm アルミ三脚 OGK 17788246
#50cm アルミ三脚 OGK 17788246
#50cm アルミ三脚 OGK 17788246

アルミ三脚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード17788246品番#50cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量アルミニウム製のフィッシング三脚
サーフや防波堤で活躍するフィッシング三脚。
50cmで約34cmとコンパクトに収納ができ、なおかつアルミ製のため軽量。持ち運びに便利。
2段式で長さ調節が無段階ズームで可能。
用途に応じて2サイズから選べます。

材質アルミ・ナイロン・銅鉄高さ(cm)(使用時)31-46収納時寸法(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする