曜日別特売
3/8FSSXP070S303 充角錐ノズル SUS303製 メス いけうち 17791165

充角錐ノズル SUS303製 メス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17791165品番3/8FSSXP070S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじサイズRc3/8噴霧調整100°噴霧量(L/min)7質量(g)70種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする