アイリスオーヤマ
カラーパンチングラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1200
910
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17795076
品番
CMR-P1218J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
棚板耐荷重:50kg
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×460×1785
色
ホワイト
材質
スチール、ポリスチレン樹脂
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
適合ポール径(Φmm)
25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)