クリスタルプロセス
スーパー研磨 細目
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
17797903
品番
G10050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途
最終仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
サイズ
0.3μm
タイプ
液状
目の粗さ
細目
危険物の類別
非危険物