曜日別特売
H300 安全短靴 H300 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799258

H300 安全短靴 H300 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799258
H300 安全短靴 H300 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799258
H300 安全短靴 H300 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799258

安全短靴 H300

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード17799258品番H300
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐久性に優れるスタンダード式

サイズ(cm)26足幅3Eブラック機能耐久性材質牛革形状ローカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)550(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17799242
2020-10-06
用途: ビジネスシューズとして
自動車・二輪車・自転車関連業

車の販売職ですか違和感有りません。
元々、マーチンのおでこ靴のデザインが好きなのですが。
本革製でこの価格は安い。
これの前はケンフオードを履いてましたが、ソールの持ちは圧倒的にこちらが良い。
ただ履き心地は硬い。

対象商品 : 17799267
2018-03-03
用途: 機械のメンテナンス等
製造業

普段はスニーカー:28cm、革靴:26.5cmの私に本品の26.5はちょうどいい~やや小さめ。先芯を考慮して27でも良かったかも知れない。革が馴染んでくることを期待したい。

1が参考にしています
対象商品 : 17799258
2017-10-29
用途: 事務仕事および軽作業時
吉野好輝

少し重いですが、半長靴などと比べれば軽いです。見た目が綺麗で、ビジネスシューズに似ているので、普段から履いています。

1が参考にしています
対象商品 : 17799242
2017-12-14
用途: 通勤に使用
農・林・水産業

重いと思っていましたが、そうでもないです。
革も柔らかい感じです。

対象商品 : 17799276
2017-05-30
用途: 深夜見回り
サービス業

少し重いですが、その分つま先をしっかりガードしてくれます。
履くときに踵は入れやすいですが、甲側でベロが巻き込まれてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 17799258
2017-04-25
用途: 通勤用として
サービス業

使用感は問題ありません。ただし底が固いため、距離を歩く場合は底敷きが必要です。

対象商品 : 17799258
2016-05-17
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

ザ安全靴です。正直重い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする