曜日別特売
467 甲プロテクター安全靴 467 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800195

467 甲プロテクター安全靴 467 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800195
467 甲プロテクター安全靴 467 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800195
467 甲プロテクター安全靴 467 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800195

甲プロテクター安全靴 467

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード17800195品番467
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。

サイズ(cm)28JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)780(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17800195
2017-08-30
用途: 機械操作の、金属部品の落下の足元の安全対策。
セイワ精工

履き心地も良く、靴底の金属くずの、刺さりもなく靴の重さもあまり感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする