曜日別特売
VE-50 2ピースバルブ用エクステンダー Panaracer(パナレーサー) 17801236

2ピースバルブ用エクステンダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)(バルブ)50
内容量1セット(2個)注文コード17801236品番VE-50
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。
バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き

長さ(mm)(バルブ)50質量(g)2.6材質アルミバルブ形式仏式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17801245
2021-05-26
用途: バルブの延長
サービス業

47mmのディープリムに使用してます。ポンプの掴み代が丁度よく、空気抜けもなく、カラフルで満足してます。付属のバルブコア工具もコンパクトで良いです。

対象商品 : 17801236
2016-09-16
用途: メンテナンス
自転車の病院サービス業

素材も良く、見た感じも高級感がありとても良いです。
やはり、パナレーサーですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする