曜日別特売
JTC448212 ディープインパクトソケット JTC 17805393

JTC448212 ディープインパクトソケット JTC 17805393
JTC448212 ディープインパクトソケット JTC 17805393

ディープインパクトソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)12
12
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
38
41
内容量1個注文コード17805393品番JTC448212
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法S(mm)12材質クロムモリブデン綱寸法L(mm)82寸法A(mm)25寸法D(mm)18.5寸法B(mm)19寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 日立縦型洗濯機のドラム外し
医療・福祉・介護関連業

日立製縦型洗濯機BW-X100Jのドラムを固定している38mmを緩める為に購入。
38mmネジの上に突起物があるので洗濯機のドラム外し目的ならディープソケットが必要でした。
その上でインパクトの取り付け部分が1/2なのでこのソケットだと変換の必要性がないのもこの商品を選んだ理由でした。
問題なくネジは緩み目的を達成出来ました。
価格も安いし変換アダプタも購入しなくて良いので同じ目的で購入を検討している方にはお薦め出来る商品だと思います。

対象商品 : 17805612
2019-09-17
用途: 洗濯機メンテナンス時
FUJIKYO TRADING Co., Ltdその他業種

H社洗濯機のドラムシャフトを止めている対辺38mmナットは厚さが薄く(約6mm)、シャフトが長いため通常のソケットで回せない。このソケットの先端を2mm程削れば、1/2ドライブインパクトレンチでナットを確実にホールドした状態で回すことが出来、ナットを痛めることは無いので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする