JTC
差込12.7mmスタービットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17809383
品番
JTC45550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7×T50
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
21.9
寸法S(mm)
8.8
寸法B(mm)
17.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17809383
JTC45550
69327843
JTC45550
差込12.7mmスタービットソケット
JTC
1個
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました