JTC
差込12.7mmスタービットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17809392
品番
JTC45555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7×T55
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
21.9
寸法S(mm)
11.2
寸法B(mm)
17.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応