JTC2041 熱収縮チューブ JTC 17810388

JTC2041 熱収縮チューブ JTC 17810388
JTC2041 熱収縮チューブ JTC 17810388

熱収縮チューブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット内径(Φmm)収納前内径:10.7mm、収納後内径:5mm使用温度範囲(℃)-55~+125注文コード17810388品番JTC2041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります内径(Φmm)収納前内径:10.7mm、収納後内径:5mm全長(m)10サイズΦ10使用温度範囲(℃)-55~+125温度(℃)70(収納)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17810336
2022-02-21
用途: バイク修理
ツールボックス卸売・小売業

必要な量のみを使用する事が出来るので便利ですが残量が解り難い

対象商品 : 17810397
2020-09-11
用途: 自動車整備
株式会社アウトヴェーク自動車・二輪車・自転車関連業

今までは長尺じゃ無い為、捨てる部分、長さが適当だったが、必要な長さでカットでき無駄が無くなるので良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする