JTC
配線コード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
太さ(sq)
0.26
色
赤
長さ(m)
30
注文コード
17810424
品番
CV12R
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
太さ・色・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
長さ(m)
30
太さ(sq)
0.26
許容電流(A)
30
芯数
41
使用可能電力
12V-約252W、24V-約504W
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3