JTC
インパクト用スターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
18.4
16.6
18.4
22.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17812332
品番
JTCJ605E20
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
18.4
材質
SNCM8660
全長(mm)
42
サイズ
E20
外径(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応