JTC5258 クランプナットソケット JTC 17813188

クランプナットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合車種DAF・KASSBOHRER/SETRA・BENZ&MAN 9tons(VL5・D-9) BENZ Actros・Faust9tons注文コード17813188品番JTC5258
参考基準価格(税別)¥21,710販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
高さ(mm)53差込角(mm)19適合車種DAF・KASSBOHRER/SETRA・BENZ&MAN 9tons(VL5・D-9) BENZ Actros・Faust9tonsサイズ(mm)76×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする