曜日別特売
JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177

JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177
JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177
JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177
JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177
JTC4314 プラグホールリペアキット JTC 17814177

プラグホールリペアキット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容(スリーブ)M12X1.25mmxL 12.7mm×8個、(スリーブプラグ)M12X1.25mmxL 19mmx8個、(ホール拡張専用タップ)M14X1.25mm注文コード17814177品番JTC4314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして
ドリルは使いません!

セット内容(スリーブ)M12X1.25mmxL 12.7mm×8個、(スリーブプラグ)M12X1.25mmxL 19mmx8個、(ホール拡張専用タップ)M14X1.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17814168
2024-07-08
用途: L702Sミラの修理にて
サンワ建設業・工事業

プラグのねじ山が完全に舐めてしまったため補修で使いました
下穴1段階目、2段階目のタップは根気良く強く押し当てて3段階目の本タップまで頑張って掘ってねじ山切ってください、タップにオイルは薄く塗らないとピストンに入ったオイル混じりの削りカスが吸えなくなるかもしれないので、ラスペネ薄く塗ってタップ切りました
タップ切るのは結構硬かったですが綺麗に作れました、インサートはプラグにつけてプラグホールにねじ込んで固定するだけです
エンジン内部に残った削りカスは掃除機にストローつけて吸って掃除してください
ちゃんと削りカスを掃除してあげればエンジン非分解のまま行けるので手軽でおすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 17814168
2020-09-21
用途: プラグホールの修理
その他業種

16фタップなのでなかなか難しい、力がいる15mmとセット販売では

対象商品 : 17814168
2019-01-19
用途: 整備作業

マツダボンゴSK82Vにて4番シリンダプラグホ-ル補修で使用
説明者にはなかったですが、プラグ本体にリペアの部品が付いたままになります
エンジン分解せずに整備出来たので良かったと思います。

対象商品 : 17814168
2017-05-19
用途: プラグホールの補修

横着してヘッドをエンジンに載せたまま作業しましたので芯出しやタップに苦労しましたが、補修できました。エンジン降ろして水平出して作業すれば全く問題ないはずです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする