JTC
インパクト用スターソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法S(mm)
17.6
22.1
15.5
17.6
19.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17816268
品番
JTCJ606T80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
17.6
材質
SNCM8660
全長(mm)
61
サイズ
T-80
外径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応