曜日別特売
JTC345314 インパクト6角ソケット JTC 17818395

JTC345314 インパクト6角ソケット JTC 17818395
JTC345314 インパクト6角ソケット JTC 17818395
JTC345314 インパクト6角ソケット JTC 17818395

インパクト6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)52
サイズ(mm)14
内容量1個注文コード17818395品番JTC345314
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。全長(mm)52サイズ(mm)14外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする