曜日別特売
JTC443824 インパクトソケット JTC 17818718

JTC443824 インパクトソケット JTC 17818718
JTC443824 インパクトソケット JTC 17818718

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)24材質クロムモリブデン綱注文コード17818718品番JTC443824
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。寸法S(mm)24材質クロムモリブデン綱寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法B(mm)34寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする