JTC
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(mm)
32
材質
クロムモリブデン綱
注文コード
17818772
品番
JTC443832
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
寸法S(mm)
32
材質
クロムモリブデン綱
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応