JTC
インパクトロングスターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
6.6
4.4
5
5.5
6.6
7.8
8.8
11.2
13.2
15.5
17.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17819052
品番
JTC447840
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
6.6
材質
SNCM8660
全長(mm)
78
サイズ
T-40
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応