曜日別特売
JTC447870 インパクトロングスターソケット JTC 17819104

JTC447870 インパクトロングスターソケット JTC 17819104
JTC447870 インパクトロングスターソケット JTC 17819104
JTC447870 インパクトロングスターソケット JTC 17819104

インパクトロングスターソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)15.5
内容量1個注文コード17819104品番JTC447870
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法S(mm)15.5材質SNCM8660全長(mm)78サイズT-70外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする