JTC
コンビネーションソケットビットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
17819883
品番
JTC5329
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
用途
オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。
差込角対辺(mm)
12.7
全長(mm)
200
両頭機能
片頭
セット内容
コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)
軸長(mm)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応