曜日別特売
JTC4147 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 17823155

JTC4147 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 17823155
JTC4147 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 17823155

クランクシールリムーバー&インサーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード17823155品番JTC4147
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途クランクシャフトオイルシールの交換用仕様●適合純正工具品番:5-8840-2360-0・8-9439-6856-0適合車種●適応車種:いすゞ 1991年~2009年式用 ●適合エンジン型式:6HH1/6HK1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする