曜日別特売
JTC5293 ファンベアリングベースソケット JTC 17823322

JTC5293 ファンベアリングベースソケット JTC 17823322
JTC5293 ファンベアリングベースソケット JTC 17823322

ファンベアリングベースソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17823322品番JTC5293
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)46差込角(mm)19サイズ(mm)53.8直径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする