用途受け治具の製作や形状型取り。
ガイドブッシュの接着固定。
簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。
タンクなどの防蝕ライニング等。
ピンホール等の穴埋め、雌ネジ再生、金型補修、セラミック接着、縞鋼板の腐食防止
耐熱(使用限界)温度(℃)120可使時間(分/25℃)45仕様鉄粉、液状トラスコ品番454-8566塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.1耐熱温度(℃)120質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 3:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間16時間/25℃毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性