16270 DevconST(ステンレス粉タイプ) Devcon(デブコン) 17828238

DevconST(ステンレス粉タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(450g)注文コード17828238品番16270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬化すると飲料水設備や食肉加工設備の使用に適する安全性を有する。
ステンレス(SUS304)粉配合。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)

用途
ステンレス製タンクやパイプなど設備機器の修理。飲料水ラインの補修。
食品加工設備機器の修理。
金型補修、雌ネジ再生、油圧シリンダー補修、セラミック接着、パイプ接合、ネジ山再生
耐熱(使用限界)温度(℃)120可使時間(分/25℃)60仕様ステンレス粉、標準タイプ、パテ状トラスコ品番454-8591塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120質量混合比主剤:硬化剤 11:1容量混合比主剤:硬化剤 15:4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.04kg硬化時間16時間/25℃毒劇区分劇物
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする