曜日別特売
J-88-RA 電気蒸気アイロン 大阪電機工業 17831817

 

J-88-RA 電気蒸気アイロン 大阪電機工業 17831817
J-88-RA 電気蒸気アイロン 大阪電機工業 17831817

電気蒸気アイロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台穴数59注文コード17831817品番J-88-RA
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法(mm)138×207質量(kg)2.1電圧(V)100電力(W)1000穴数59ベースタフラム加工
注意
※オートフロンホース(ボイラーとアイロンを繋ぐ為のホース)含まれていません。
Dタイプは、2本必要。その他は、1本必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17831853
2020-05-25
用途: 業務用アイロンとして
ソーイングクラフトSHIMIZUサービス業

大阪電気工業はアイロン、ボイラーともに故障が少なくて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする