曜日別特売
GM50 モーラー サンエー 17832858

 

GM50 モーラー サンエー 17832858
GM50 モーラー サンエー 17832858
GM50 モーラー サンエー 17832858
GM50 モーラー サンエー 17832858
GM50 モーラー サンエー 17832858
GM50 モーラー サンエー 17832858

モーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ打込式
穴径(Φmm)50
内容量1台注文コード17832858品番GM50
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
柔らかい畦の有機肥料の追肥穴は、モーラーを足踏みであけられます。
深層施肥用スコップとしてご利用いただけます。その他、獣害ネット設置用の杭の下穴あけなどにも使えます。

用途
柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。
堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
主な用途施肥・追肥穴など。野菜の有機肥料の追肥穴あけに。穴径(Φmm)50深さ(mm)30タイプ打込式
注意
※砂利等が混ざっている固い地盤には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする