W-B-75P 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 17833183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台タンク容量(L)317出力(kW)7.5注文コード17833183品番W-B-75P
参考基準価格(税別)¥1,180,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×80×2
H75×80×1
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)730最高使用圧力(MPa)1.4制御圧力(MPa)1.2~1.4出力(kW)7.5定格出力(kW[PS])7.5(10)電圧(V)200周波数(Hz)各50/60騒音値(dB)75騒音レベル(dB(A))75タンク容量(L)317幅(mm)2030高さ(mm)1135奥行(mm)605質量(kg)375(電動機含)仕様MT出力10馬力許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする